OIL-POT 4P H STD M10×1.25×120 ポイントタップ 油穴付き OIL-POT OSG(オーエスジー) 09022526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OIL-POT 4P H STD M10×1.25×120 ポイントタップ 油穴付き OIL-POT OSG(オーエスジー) 09022526
OIL-POT 4P H STD M10×1.25×120 ポイントタップ 油穴付き OIL-POT OSG(オーエスジー) 09022526

ポイントタップ 油穴付き OIL-POT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
呼び寸法M10×1.25×120
M10×1.25×120
M10×1.5×80
M10×1.5×120
M10×1.5×150
M6×1×80
M6×1×100
M6×1×120
M8×1.25×80
M8×1.25×100
M8×1.25×120
M12×1.75×100
M12×1.75×120
M12×1.75×150
M12×1.5×120
M12×1.25×120
M14×2×100
M14×2×150
M14×1.5×150
M16×2×100
M16×2×150
M16×2×200
M16×1.5×150
M18×2.5×100
M18×1.5×150
M20×2.5×120
M20×2.5×150
M20×2.5×200
M22×2.5×120
M22×2.5×150
M24×3×120
M24×3×150
M24×3×200
M27×3×150
M27×3×250
M30×3.5×150
M30×3.5×250
ねじ径M10
内容量1本注文コード09022526品番OIL-POT 4P H STD M10×1.25×120
参考基準価格(税別)¥8,680販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

通り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○
材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M呼び寸法M10×1.25×120ねじ径M10ピッチ(mm)1.25食付4P精度表記STD精度OH3全長(mm)120ねじ長さ(mm)24首下長(mm)34シャンク径(mm)7溝数3形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする