OSG(オーエスジー)
ポイントタップ 油穴付き OIL-POT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び寸法
M30×3.5×150
M30×3.5×150
M30×3.5×150
M30×3.5×250
M6×1×80
M6×1×100
M6×1×120
M8×1.25×80
M8×1.25×100
M8×1.25×120
M10×1.5×80
M10×1.5×120
M10×1.5×150
M10×1.25×120
M12×1.75×100
M12×1.75×120
M12×1.75×150
M12×1.5×120
M12×1.25×120
M14×2×100
M14×2×150
M14×1.5×150
M16×2×100
M16×2×150
M16×2×200
M16×1.5×150
M18×2.5×100
M18×1.5×150
M20×2.5×120
M20×2.5×150
M20×2.5×200
M22×2.5×120
M22×2.5×150
M24×3×120
M24×3×150
M24×3×200
M27×3×150
M27×3×250
ねじ径
M30
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09022815
品番
OIL-POT 4P H STD M30×3.5×150
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
通り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M30×3.5×150
ねじ径
M30
ピッチ(mm)
3.5
食付
4P
精度表記
STD
精度
OH4
全長(mm)
150
ねじ長さ(mm)
48
首下長(mm)
67
シャンク径(mm)
23
溝数
3
形状
突出しセンタ無
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)