OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ 油穴付き OIL-SFT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法
M16×1.5
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×2.5
M20×2.5
M22×2.5
M24×3
M27×3
M30×3.5
ピッチ(mm)
1.5
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
全長(mm)
150
100
120
80
150
200
250
シャンク径(mm)
12.5
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
14
15
17
19
20
23
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09023043
品番
OIL-SFT 2.5P H STD M16×1.5×150
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
止り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○
呼び寸法
M16×1.5
精度
OH2
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
32
首下長(mm)
45
シャンク径(mm)
12.5
溝数
3
材質
ハイス_HSS
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
35
全長(mm)
150
ピッチ(mm)
1.5
ねじの種類
M
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)