※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
PF3/4
PF1/8
PF1/4
PF3/8
PF1/2
PF3/4
PF1
全長L(mm)
85
55
62
65
80
85
95
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09024172
品番
SFT-SPT 2.5P H 2 PF3/4-14
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじれ角(°)
35
ねじの種類
PF(G)
呼び
PF3/4-14
ねじ径
PF3/4
1インチ当たり山数
14
精度
JIS2
食付
2.5P
全長L(mm)
85
ねじ長さLc(mm)
35
シャンク径d(Φmm)
23
溝数
4
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。