SFT-SPT 2.5P H 2 PS3/8-19 管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー) 09024233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFT-SPT 2.5P H 2 PS3/8-19 管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー) 09024233
SFT-SPT 2.5P H 2 PS3/8-19 管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー) 09024233

管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PS(Rp)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ねじ径PS3/8
全長L(mm)65
内容量1本注文コード09024233品番SFT-SPT 2.5P H 2 PS3/8-19
参考基準価格(税別)¥9,480販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ワーク形状に合わせ、止り穴にはスパイラル形を用意しています。

用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)35ねじの種類PS(Rp)呼びPS3/8-19ねじ径PS3/81インチ当たり山数19精度JIS2食付2.5P全長L(mm)65ねじ長さLc(mm)28シャンク径d(Φmm)14溝数3
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする