SFT-SPT 2.5P H 2 PS1/2-14 管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー) 09024242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFT-SPT 2.5P H 2 PS1/2-14 管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー) 09024242
SFT-SPT 2.5P H 2 PS1/2-14 管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー) 09024242

管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PS(Rp)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ねじ径PS1/2
全長L(mm)80
内容量1本注文コード09024242品番SFT-SPT 2.5P H 2 PS1/2-14
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ワーク形状に合わせ、止り穴にはスパイラル形を用意しています。

用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)35ねじの種類PS(Rp)呼びPS1/2-14ねじ径PS1/21インチ当たり山数14精度JIS2食付2.5P全長L(mm)80ねじ長さLc(mm)35シャンク径d(Φmm)18溝数4
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする