※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
ねじ径
NPT1/2
NPT1/16
NPT1/8
NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2
NPT3/4
NPT1
全長(mm)
80
55
62
65
80
85
95
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09024477
品番
SFT-TPT 2.5P H G 1/2-14NPT
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじれ角(°)
30
ねじの種類
NPT
呼び
NPT1/2-14
ねじ径
NPT1/2
1インチ当たり山数
14
精度
ANSI G
食付
2.5P
全長(mm)
80
ねじ長さ(mm)
35
基準径位置Lp(mm)
22.9
シャンク径(Φmm)
18
溝数
4
仕様
-
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。