曜日別特売
SFT-TPT 2.5P H G 1-11-1/2NPT 管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー) 09024495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFT-TPT 2.5P H G 1-11-1/2NPT 管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー) 09024495
SFT-TPT 2.5P H G 1-11-1/2NPT 管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー) 09024495

管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径NPT1
全長(mm)95
内容量1本注文コード09024495品番SFT-TPT 2.5P H G 1-11-1/2NPT
参考基準価格(税別)¥91,800販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)30ねじの種類NPT呼びNPT1-11 1/2ねじ径NPT11インチ当たり山数11 1/2精度ANSI G食付2.5P全長(mm)95ねじ長さ(mm)45基準径位置Lp(mm)27.4シャンク径(Φmm)26溝数4仕様-
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする