OSG(オーエスジー)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
ねじ径
NPS3/4
NPS1/16
NPS1/8
NPS1/4
NPS1/2
NPS3/4
NPS1
NPS1 1/4
NPS1 1/2
NPS2
NPS2 1/2
NPS3
NPS3 1/2
NPS4
全長(mm)
85
55
62
80
85
95
105
110
120
145
155
165
170
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09024556
品番
SPT 4P H G 3/4-14NPS
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。
NPS:対密用(NPSC・NPSM)
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
NPS
呼び
NPS3/4-14
ねじ径
NPS3/4
1インチ当たり山数
14
精度
ANSI G
食付
4P
全長(mm)
85
ねじ長さ(mm)
35
シャンク径(Φmm)
23
溝数
4
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。