SPT 4P H G 3-8NPS 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー) 09024617

SPT 4P H G 3-8NPS 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー) 09024617
SPT 4P H G 3-8NPS 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー) 09024617

管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径NPS3
全長(mm)155
内容量1本注文コード09024617品番SPT 4P H G 3-8NPS
参考基準価格(税別)¥534,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。
NPS:対密用(NPSC・NPSM)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPS呼びNPS3-8ねじ径NPS31インチ当たり山数8精度ANSI G食付4P全長(mm)155ねじ長さ(mm)65シャンク径(Φmm)65溝数8
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする