曜日別特売
SR-HT 5P HSE -0.06 M6×1 めねじ補修用 溶接スパッタ除去用タップ SR-HT OSG(オーエスジー) 09025021

SR-HT 5P HSE -0.06 M6×1 めねじ補修用 溶接スパッタ除去用タップ SR-HT OSG(オーエスジー) 09025021
SR-HT 5P HSE -0.06 M6×1 めねじ補修用 溶接スパッタ除去用タップ SR-HT OSG(オーエスジー) 09025021

めねじ補修用 溶接スパッタ除去用タップ SR-HT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長L(mm)62
シャンク径d(Φmm)6
内容量1本注文コード09025021品番SR-HT 5P HSE -0.06 M6×1
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

めねじ内部の溶接スパッタや切りくず除去に最適です。
1.簡単にめねじ補修が可能
削る側からガイド機能へ
2.エアツールにも使用可能
ナットの使用でエアツールに装着可。高回転に対応!
切れ刃がないので確実なピッチ送りが可能。
チューブを保持することで、振れ・遊び手の危険防止
→安全・確実・迅速・簡単に作業が可能!

材質ハイス(HSS)ねじの種類Mねじ径M6ピッチ(mm)1精度-0.06食付5P全長L(mm)62ねじ長さLc(mm)24シャンク径d(Φmm)6形状突き出しセンタ無溝数3
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする