曜日別特売
60SD29D97F Semi-Fシリーズ 60SD29~ KANA(片山チエン) 09026614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ 60SD29~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)97
97
77
78
79
80
81
82
83
84
88
86
76
75
74
73
72
71
70
69
89
67
101
68
100
66
85
109
108
107
106
105
104
99
102
90
110
98
96
95
94
93
92
91
103
30
42
41
40
39
38
37
36
22
34
43
31
35
29
28
27
26
25
24
23
65
87
32
56
64
33
44
61
60
59
63
57
62
55
54
21
58
45
53
46
47
48
49
50
51
52
内容量1個注文コード09026614品番60SD29D97F
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥19,173
販売価格(税別)
17,430
種類スプロケットスプロケット形状SD形列数2歯幅(mm)11.7チェーンNo.60軸穴種別軸穴加工タイプ歯数29軸穴径(Φmm)97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする