曜日別特売
TIN-IRT 2.5P HSE G 1/2-14NPT 管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー) 09026893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-IRT 2.5P HSE G 1/2-14NPT 管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー) 09026893
TIN-IRT 2.5P HSE G 1/2-14NPT 管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー) 09026893

管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径NPT1/2
全長(mm)80
内容量1本注文コード09026893品番TIN-IRT 2.5P HSE G 1/2-14NPT
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類NPT呼びNPT1/2-14ねじ径NPT1/21インチ当たり山数14精度ANSI G食付2.5P全長(mm)80ねじ長さ(mm)35基準径位置Lp(mm)22.9シャンク径(Φmm)18溝数5
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする