※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-SFT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法
M18×2.5×150
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
ピッチ(mm)
2.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全長(mm)
150
100
150
シャンク径(mm)
14
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09028363
品番
TIN-LT-SFT 2.5P HSE STD M18×2.5×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,300
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
呼び寸法
M18×2.5×150
精度
OH3
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
17.5
首下長(mm)
55
シャンク径(mm)
14
溝数
4
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
45
形状
突出しセンタ無
全長(mm)
150
ピッチ(mm)
2.5
ねじ径
M18
ねじの種類
M
精度表記
STD
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09028363
TIN-LT-SFT 2.5P HSE STD M18×2.5×150
59483068
A-LT-SFT 2.5P STD M18×2.5×150
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)