TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×120 管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ ロングシャンク)(TIN-LT-S-IRT) OSG(オーエスジー) 09028451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×120 管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ ロングシャンク)(TIN-LT-S-IRT) OSG(オーエスジー) 09028451
TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×120 管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ ロングシャンク)(TIN-LT-S-IRT) OSG(オーエスジー) 09028451

管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ ロングシャンク)(TIN-LT-S-IRT)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径PT 1/4
全長L(mm)120
内容量1本注文コード09028451品番TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×120
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。

シャンク径d(Φmm)11基準径位置Lp(mm)12.5角幅K(mm)9角長Lk(mm)12全長L(mm)120ねじ長さLc(mm)19.5呼び寸法PT 1/4-19ねじ径PT 1/4材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類PT1インチ当たり山数19溝数5精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする