※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ ロングシャンク TIN-LT-S-TPT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径
PT(Rc)1
PT(Rc)1/8
PT(Rc)1/4
PT(Rc)3/8
PT(Rc)1/2
呼び
PT(Rc)1-11
PT(Rc)1/8-28
PT(Rc)1/4-19
PT(Rc)3/8-19
PT(Rc)1/2-14
全長(mm)
150
100
120
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09028582
品番
TIN-LT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥76,900
用途
低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
TiNコーティング
ねじの種類
PT(Rc)
呼び
PT(Rc)1-11
ねじ径
PT(Rc)1
1インチ当たり山数
11
精度
JIS2
食付
2.5P
全長(mm)
150
ねじ長さ(mm)
35
基準径位置Lp(mm)
22
シャンク径(Φmm)
26
溝数
4
仕様
-
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09028582
TIN-LT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×150
09017434
LT-S-TPT 2.5P H 2 PT1-11×150
管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
38,980
税込
¥
42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09028582
TIN-LT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×150
59476978
A-S-TPT 2.5P 2 PT1-11
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)
1本
¥
75,980
税込
¥
83,578
同メーカー代替品です。