※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
管用テーパタップ(英式) TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-TPT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
ねじ径
PT(Rc)1/8
PT(Rc)1/8
PT(Rc)1/4
PT(Rc)3/8
PT(Rc)1/2
呼び
PT(Rc)1/8-28
PT(Rc)1/8-28
PT(Rc)1/4-19
PT(Rc)3/8-19
PT(Rc)1/2-14
全長(mm)
150
100
120
150
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09028616
品番
TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28×150
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
TiNコーティング
ねじの種類
PT(Rc)
呼び
PT(Rc)1/8-28
ねじ径
PT(Rc)1/8
1インチ当たり山数
28
精度
JIS2
食付
2.5P
全長(mm)
150
ねじ長さ(mm)
19
基準径位置Lp(mm)
13
シャンク径(Φmm)
8
溝数
4
仕様
-
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。