TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×120 管用テーパタップ(英式) TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-TPT OSG(オーエスジー) 09028634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×120 管用テーパタップ(英式) TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-TPT OSG(オーエスジー) 09028634
TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×120 管用テーパタップ(英式) TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-TPT OSG(オーエスジー) 09028634

管用テーパタップ(英式) TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-TPT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ねじ径PT(Rc)1/4
呼びPT(Rc)1/4-19
全長(mm)120
内容量1本注文コード09028634品番TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×120
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PT(Rc)呼びPT(Rc)1/4-19ねじ径PT(Rc)1/41インチ当たり山数19精度JIS2食付2.5P全長(mm)120ねじ長さ(mm)28基準径位置Lp(mm)21シャンク径(Φmm)11溝数4仕様-
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする