TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×150 管用テーパタップ(英式) TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-TPT OSG(オーエスジー) 09028704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×150 管用テーパタップ(英式) TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-TPT OSG(オーエスジー) 09028704
TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×150 管用テーパタップ(英式) TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-TPT OSG(オーエスジー) 09028704

管用テーパタップ(英式) TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-TPT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径PT(Rc)1
呼びPT(Rc)1-11
全長(mm)150
内容量1本注文コード09028704品番TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥76,900
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PT(Rc)呼びPT(Rc)1-11ねじ径PT(Rc)11インチ当たり山数11精度JIS2食付2.5P全長(mm)150ねじ長さ(mm)45基準径位置Lp(mm)32シャンク径(Φmm)26溝数4仕様-
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09028704TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×15009017897LT-TPT 2.5P H 2 PT1-11×150TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×150 管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT OSG(オーエスジー) 09017897管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPTOSG(オーエスジー)1本
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09028704TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×15059477048A-TPT 2.5P 2 PT1-11TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×150 スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 59477048スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
72,980
税込80,278
同メーカー代替品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする