TIN-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/8-28 管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ)(TIN-S-IRT) OSG(オーエスジー) 09030515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/8-28 管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ)(TIN-S-IRT) OSG(オーエスジー) 09030515
TIN-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/8-28 管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ)(TIN-S-IRT) OSG(オーエスジー) 09030515

管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ)(TIN-S-IRT)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径PT 1/8
全長L(mm)55
内容量1本注文コード09030515品番TIN-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1/8-28
参考基準価格(税別)¥9,180販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。

シャンク径d(Φmm)8基準径位置Lp(mm)10.5角幅K(mm)6角長Lk(mm)9全長L(mm)55ねじ長さLc(mm)16.5呼び寸法PT 1/8-28ねじ径PT 1/8材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類PT1インチ当たり山数28溝数5精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする