※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ)(TIN-S-IRT)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
PT 3/8
PT 1/8
PT 1/4
PT 3/8
PT 1/2
PT 3/4
PT 1
全長L(mm)
65
55
62
65
80
85
95
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09030533
品番
TIN-S-IRT 2.5P HSE 2 PT3/8-19
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。
シャンク径d(Φmm)
14
基準径位置Lp(mm)
14
角幅K(mm)
11
角長Lk(mm)
14
全長L(mm)
65
ねじ長さLc(mm)
21
呼び寸法
PT 3/8-19
ねじ径
PT 3/8
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
ねじの種類
PT
1インチ当たり山数
19
溝数
5
精度
JIS2
表面処理
TiNコーティング
食付
2.5P
ねじれ角(°)
8(逆ねじれ)
食付Lcf
2.5P
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)