※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
ねじ径
PF(G)3/8
PF(G)1/8
PF(G)1/4
PF(G)3/8
PF(G)1/2
PF(G)3/4
PF(G)1
全長(mm)
65
55
62
65
80
85
95
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09030594
品番
TIN-SPT 4P HSE 2 PF3/8-19
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
TiNコーティング
ねじの種類
PF(G)
呼び
PF(G)3/8-19
ねじ径
PF(G)3/8
1インチ当たり山数
19
精度
JIS2
食付
4P
全長(mm)
65
ねじ長さ(mm)
28
シャンク径(Φmm)
14
溝数
4
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。