TPT 2.5P H G 1/8-27NPT 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー) 09030761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPT 2.5P H G 1/8-27NPT 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー) 09030761
TPT 2.5P H G 1/8-27NPT 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー) 09030761

管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径NPT1/8
全長(mm)55
内容量1本注文コード09030761品番TPT 2.5P H G 1/8-27NPT
参考基準価格(税別)¥6,310販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

管用テーパめねじを加工するのに用います。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT呼びNPT1/8-27ねじ径NPT1/81インチ当たり山数27精度ANSI G食付2.5P全長(mm)55ねじ長さ(mm)19基準径位置Lp(mm)12.1シャンク径(Φmm)8溝数4
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする