※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじ径
NPT2
NPT1/16
NPT1/8
NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2
NPT3/4
NPT1
NPT1 1/4
NPT1 1/2
NPT2
NPT2 1/2
NPT3
NPT3 1/2
NPT4
全長(mm)
120
55
62
65
80
85
95
105
110
120
145
155
165
170
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09030847
品番
TPT 2.5P H G 2-11-1/2NPT
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
NPT
呼び
NPT2-11 1/2
ねじ径
NPT2
1インチ当たり山数
11 1/2
精度
ANSI G
食付
2.5P
全長(mm)
120
ねじ長さ(mm)
50
基準径位置Lp(mm)
28
シャンク径(Φmm)
46
溝数
6
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。