TPT 2.5P H G 2-1/2-8NPT 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー) 09030856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPT 2.5P H G 2-1/2-8NPT 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー) 09030856
TPT 2.5P H G 2-1/2-8NPT 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー) 09030856

管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径NPT2 1/2
全長(mm)145
内容量1本注文コード09030856品番TPT 2.5P H G 2-1/2-8NPT
参考基準価格(税別)¥476,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

管用テーパめねじを加工するのに用います。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT呼びNPT2 1/2-8ねじ径NPT2 1/21インチ当たり山数8精度ANSI G食付2.5P全長(mm)145ねじ長さ(mm)65基準径位置Lp(mm)40.8シャンク径(Φmm)55溝数8
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする