※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:Rc
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
ねじ径
RC1/16
RC1/16
RC1/8
RC1/4
RC3/8
RC1/2
RC3/4
RC1
全長(mm)
59
59
67
75
87
96
109
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09031057
品番
TPT 2.5P H RC1/16-28
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
Rc
呼び
RC1/16-28
ねじ径
RC1/16
1インチ当たり山数
28
精度
ISO準用(JIS B 4446:1998)
食付
2.5P
全長(mm)
59
ねじ長さ(mm)
14
基準径位置Lp(mm)
10.1
シャンク径(Φmm)
8
溝数
4
仕様
-
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※ねじ部精度はJIS B0203相当です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。