US-AL-NRT B STD M2.6×0.45 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 09031197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-AL-NRT B STD M2.6×0.45 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 09031197
US-AL-NRT B STD M2.6×0.45 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 09031197

溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
呼び寸法M2.6×0.45
M2.6×0.45
M1×0.25
M1.2×0.25
M1.4×0.3
M1.7×0.35
M2×0.4
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M8×1
M10×1.5
M10×1.25
M10×1
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M14×2
M14×1.5
M16×2
M16×1.5
M18×2.5
M18×1.5
M20×2.5
M20×1.5
ねじ径M2.6
内容量1本注文コード09031197品番US-AL-NRT B STD M2.6×0.45
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。

用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M呼び寸法M2.6×0.45ねじ径M2.6ピッチ(mm)0.45食付2P精度表記STD精度RH4全長(mm)44ねじ長さ(mm)14首下長(mm)-シャンク径(mm)3形状突出しセンタ無トラスコ品番478-1759
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする