US-AL-SFT 3P STD M12×1.5 スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT OSG(オーエスジー) 09031671

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-AL-SFT 3P STD M12×1.5 スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT OSG(オーエスジー) 09031671
US-AL-SFT 3P STD M12×1.5 スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT OSG(オーエスジー) 09031671

スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M12×1.5
全長(mm)82
シャンク径(mm)10
内容量1本注文コード09031671品番US-AL-SFT 3P STD M12×1.5
参考基準価格(税別)¥7,770販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。

用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○呼び寸法M12×1.5精度OH4食付3Pねじ長さ(mm)14シャンク径(mm)10溝数2材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理Vコーティングねじれ角(°)45・51全長(mm)82ピッチ(mm)1.5ねじの種類M首下長L1(mm)48シャンク精度h7精度表記STD突き出しセンタ有無
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
※ウルトラシンクロタップは完全リード送り機構付機械専用工具です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする