曜日別特売
V-EG-NRT P STD M10×1.25 溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT OSG(オーエスジー) 09032055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-EG-NRT P STD M10×1.25 溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT OSG(オーエスジー) 09032055
V-EG-NRT P STD M10×1.25 溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT OSG(オーエスジー) 09032055

溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法M10×1.25
ねじ径M10
内容量1本注文コード09032055品番V-EG-NRT P STD M10×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,190

正転時に内径をさらうため下穴径がばらついても過転造にならず、下穴径の管理が容易です。下穴径の選択により、めねじ山頂の割れ込みの除去が可能です。

用途アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M呼び寸法M10×1.25ねじ径M10ピッチ(mm)1.25食付4P精度表記STD精度RH7全長(mm)75ねじ長さ(mm)19首下長(mm)-シャンク径(mm)7溝数4形状突出しセンタ無トラスコ品番634-2434

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09032055V-EG-NRT P STD M10×1.2509032064V-EG-NRT B STD M10×1.25V-EG-NRT P STD M10×1.25 溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT OSG(オーエスジー) 09032064溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRTOSG(オーエスジー)1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする