V-LT-NRT RH6 P M4×0.7×80 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 09032791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-LT-NRT RH6 P M4×0.7×80 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 09032791
V-LT-NRT RH6 P M4×0.7×80 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 09032791

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
内容量1本注文コード09032791品番V-LT-NRT RH6 P M4×0.7×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,160
仕様通り穴加工用材質高バナジウムハイスピッチ(mm)0.7ねじ径M4全長L(mm)80ねじの種類M精度RH6表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク径d(Φmm)5首下長L1(mm)20ねじ長さLc(mm)10角幅K(mm)4角長Lk(mm)7食付Lcf4P

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09032791V-LT-NRT RH6 P M4×0.7×8009027487TIN-LT-NRT P HSE STD M4×0.7×80V-LT-NRT RH6 P M4×0.7×80 溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT OSG(オーエスジー) 09027487溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRTOSG(オーエスジー)1本
3,798
税込4,178
コーティングが違います
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05361754
2018-04-02
用途: 何かあったときの為に
テイ シークェンス建設業・工事業

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。
「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする