VP-DC-HT 1.5P CPM STD M8×1.25 ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HT OSG(オーエスジー) 09033832

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-DC-HT 1.5P CPM STD M8×1.25 ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HT OSG(オーエスジー) 09033832
VP-DC-HT 1.5P CPM STD M8×1.25 ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HT OSG(オーエスジー) 09033832

ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M8×1.25
ねじ径M8
全長(mm)70
内容量1本注文コード09033832品番VP-DC-HT 1.5P CPM STD M8×1.25
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

すくい角0°と刃先強度が大きく、完全同期送り機構付きの機械を使用することにより、アルミニウム合金鋳物等の加工に優れた威力を発揮します。

用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M呼び寸法M8×1.25ねじ径M8ピッチ(mm)1.25食付1.5P精度表記STD精度OH4全長(mm)70ねじ長さ(mm)22首下長(mm)37シャンク径(mm)6.2溝数4形状突出しセンタ無種別上タップトラスコ品番478-2364RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする