※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び寸法
M10×1.5
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M10×1.25
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
ねじ径
M10
M6
M8
M10
M12
全長(mm)
75
62
70
75
82
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09033841
品番
VP-DC-HT 1.5P CPM STD M10×1.5
参考基準価格(税別)
¥9,180
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
すくい角0°と刃先強度が大きく、完全同期送り機構付きの機械を使用することにより、アルミニウム合金鋳物等の加工に優れた威力を発揮します。
用途
鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
M
呼び寸法
M10×1.5
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.5
食付
1.5P
精度表記
STD
精度
OH4
全長(mm)
75
ねじ長さ(mm)
24
首下長(mm)
41
シャンク径(mm)
7
溝数
4
形状
突出しセンタ無
種別
上タップ
トラスコ品番
478-2321
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類