曜日別特売
VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD M3.5×0.6×80 溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー) 09034776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD M3.5×0.6×80 溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー) 09034776
VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD M3.5×0.6×80 溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー) 09034776

溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法M3.5×0.6×80
ねじ径M3.5
内容量1本注文コード09034776品番VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD M3.5×0.6×80
参考基準価格(税別)¥5,760販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M呼び寸法M3.5×0.6×80ねじ径M3.5食付1P精度表記STD精度RH4全長(mm)80ねじ長さ(mm)9首下長(mm)18シャンク径(mm)4形状突出しセンタ無ピッチ(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする