※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
呼び寸法
M6×1×100
M1×0.25×60
M1.2×0.25×60
M1.4×0.3×60
M1.7×0.35×60
M2×0.4×80
M2.5×0.45×80
M2.6×0.45×80
M3×0.5×80
M3.5×0.6×80
M4×0.7×80
M5×0.8×100
M6×1×100
NO.2-56UNC×80
NO.4-40UNC×80
NO.6-32UNC×80
ねじ径
M6
M1
M1.2
M1.4
M1.7
M2
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
NO.2
NO.4
NO.6
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09034803
品番
VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD M6×1×100
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
M
呼び寸法
M6×1×100
ねじ径
M6
食付
1P
精度表記
STD
精度
RH7
全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
12
首下長(mm)
24
シャンク径(mm)
6
形状
突出しセンタ無
ピッチ(mm)
1
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)