曜日別特売
VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD NO.2-56UNC×80 溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー) 09034812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD NO.2-56UNC×80 溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー) 09034812
VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD NO.2-56UNC×80 溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー) 09034812

溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法NO.2-56UNC×80
ねじ径NO.2
内容量1本注文コード09034812品番VP-LT-SC-NRT 1P CPM STD NO.2-56UNC×80
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類UNC呼び寸法NO.2-56UNC×80ねじ径NO.21インチ当たり山数56食付1P精度表記STD精度RH4全長(mm)80ねじ長さ(mm)13首下長(mm)-シャンク径(mm)3形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする