※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び寸法
M1.7×0.35
M1×0.25
M1.2×0.25
M1.4×0.3
M1.6×0.35
M1.7×0.35
M2×0.4
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
ねじ径
M1.7
M1
M1.2
M1.4
M1.6
M1.7
M2
M2.3
M2.5
M2.6
全長(mm)
36
30
32
34
36
40
42
44
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09034961
品番
VP-NRTS B STD M1.7×0.35
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
Vコーティングを施したニューロールタップ短ねじ形です。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
M
呼び寸法
M1.7×0.35
ねじ径
M1.7
ピッチ(mm)
0.35
食付
2P
精度表記
STD
精度
RH4
全長(mm)
36
ねじ長さ(mm)
8
シャンク径(mm)
3
形状
突出しセンタ無
トラスコ品番
478-2470
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)