VP-NRTS B STD M2.3×0.4 溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS OSG(オーエスジー) 09034986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-NRTS B STD M2.3×0.4 溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS OSG(オーエスジー) 09034986
VP-NRTS B STD M2.3×0.4 溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS OSG(オーエスジー) 09034986

溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M2.3×0.4
ねじ径M2.3
全長(mm)42
内容量1本注文コード09034986品番VP-NRTS B STD M2.3×0.4
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Vコーティングを施したニューロールタップ短ねじ形です。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M呼び寸法M2.3×0.4ねじ径M2.3ピッチ(mm)0.4食付2P精度表記STD精度RH4全長(mm)42ねじ長さ(mm)9シャンク径(mm)3形状突出しセンタ無トラスコ品番478-2496
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする