曜日別特売
80SD24D30F Semi-Fシリーズ 80SD24~ KANA(片山チエン) 09035696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ 80SD24~

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径30(Φmm)
30
90
77
91
83
89
88
87
86
85
84
82
81
80
72
78
92
76
74
71
114
79
104
115
73
113
70
111
110
109
108
107
112
105
93
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
106
31
44
43
42
41
40
39
38
37
36
45
33
34
29
28
27
26
25
24
69
75
35
61
68
32
46
66
65
64
62
67
60
59
58
49
47
63
48
50
51
52
57
53
54
55
56
内容量1個注文コード09035696品番80SD24D30F
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥28,336
販売価格(税別)
25,760
種類スプロケットスプロケット形状SD形列数2歯幅(mm)14.6チェーンNo.80軸穴種別軸穴加工タイプ歯数24軸穴径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする