曜日別特売
V-TI-POT 5P CPM STD M10×1.25 ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 09035747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-TI-POT 5P CPM STD M10×1.25 ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 09035747
V-TI-POT 5P CPM STD M10×1.25 ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 09035747

ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M10×1.25
ねじ径M10
内容量1本注文コード09035747品番V-TI-POT 5P CPM STD M10×1.25
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M呼び寸法M10×1.25ねじ径M10ピッチ(mm)1.25食付5P精度表記STD精度OH3全長(mm)75ねじ長さ(mm)24首下長(mm)41シャンク径(mm)8.5溝数3形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする