曜日別特売
V-TI-POT 5P CPM STD M12×1.25 ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 09035783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-TI-POT 5P CPM STD M12×1.25 ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 09035783
V-TI-POT 5P CPM STD M12×1.25 ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 09035783

ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法M12×1.25
ねじ径M12
内容量1本注文コード09035783品番V-TI-POT 5P CPM STD M12×1.25
参考基準価格(税別)¥9,830販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M呼び寸法M12×1.25ねじ径M12ピッチ(mm)1.25食付5P精度表記STD精度OH4全長(mm)82ねじ長さ(mm)29首下長(mm)43シャンク径(mm)10.5溝数3形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする