曜日別特売
V-TI-SFT 2.5P CPM STD M3×0.5 スパイラルタップ チタン合金用 (メートルねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー) 09035966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-TI-SFT 2.5P CPM STD M3×0.5 スパイラルタップ チタン合金用 (メートルねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー) 09035966
V-TI-SFT 2.5P CPM STD M3×0.5 スパイラルタップ チタン合金用 (メートルねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー) 09035966

スパイラルタップ チタン合金用 (メートルねじ用) V-TI-SFT

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M3×0.5
全長(mm)46
シャンク径(mm)4
内容量1本注文コード09035966品番V-TI-SFT 2.5P CPM STD M3×0.5
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6AI-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎呼び寸法M3×0.5精度OH3食付2.5Pねじ長さ(mm)11シャンク径(mm)4溝数3材質粉末ハイス_CPM表面処理Vコーティングねじれ角(°)10全長(mm)46ピッチ(mm)0.5ねじの種類M首下長L1(mm)19精度表記STD突き出しセンタ有無
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※2002年7月生産以前のものでM3は突出しセンタとなります。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09036036
2016-12-29
用途: ネジ切り
自動車・二輪車・自転車関連業

チタン合金にタップ加工が、楽に出来ました。
さくさく切れ、折れる事なく加工出来ました。

対象商品 : 09035993
2015-10-27
用途: 趣味の自転車部品作成

64チタンが真鍮のように切れるのには驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする