曜日別特売
V-TI-SFT 2.5P CPM STD 3/8-16UNJC スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー) 09036194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-TI-SFT 2.5P CPM STD 3/8-16UNJC スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー) 09036194
V-TI-SFT 2.5P CPM STD 3/8-16UNJC スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー) 09036194

スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法3/8-16UNC
全長(mm)75
シャンク径(mm)8.5
内容量1本注文コード09036194品番V-TI-SFT 2.5P CPM STD 3/8-16UNJC
参考基準価格(税別)¥7,790販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎呼び寸法3/8-16UNC精度OH3食付2.5Pねじ長さ(mm)24首下長(mm)41シャンク径(mm)8.5溝数3材質粉末ハイス_CPM表面処理Vコーティングねじれ角(°)10全長(mm)75ねじの種類UNJC1インチ当たり山数16精度表記STD突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする