V-XPM-TPT 3P XPM 2 PT1-11 管用テーパタップ(英式) Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPT OSG(オーエスジー) 09036544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-XPM-TPT 3P XPM 2 PT1-11 管用テーパタップ(英式) Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPT OSG(オーエスジー) 09036544
V-XPM-TPT 3P XPM 2 PT1-11 管用テーパタップ(英式) Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPT OSG(オーエスジー) 09036544

管用テーパタップ(英式) Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPT

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径PT 1
全長L(mm)109
内容量1本注文コード09036544品番V-XPM-TPT 3P XPM 2 PT1-11
参考基準価格(税別)¥84,100販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
用途調質鋼(35~45HRC):○(40HRC以上に推奨)、調質鋼(45~50HRC):◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類PT呼び寸法PT 1-11ねじ径PT 11インチ当たり山数11精度JIS2食付3P全長L(mm)109ねじ長さLc(mm)45基準径位置Lp(mm)32シャンク径d(Φmm)26溝数5
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09036492
2021-05-30
用途: 金型保全
製造業

タップ修理に使っています。HSSでは刃先がやられそう。超硬までも必要無い様な箇所です。超硬より靭性が有りそうですし。一からのタップ立てはしていないので分かりませんが、少し自信は無いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする