※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
複合加工用 油穴付き スーパープラネット DR-O-PNAC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピッチ(mm)
1
1.25
1.5
1.75
呼び寸法
M6
M8
M10
M12
ねじ径
M6
M8
M10
M12
シャンク径(mm)
8
10
12
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09036553
品番
DR-O-PNAC UMA M6×1-2D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,800
1本で下穴加工+面取り加工+めねじ加工が可能な複合工具で、工具交換が不要で非加工時間を削減し、生産性が向上します。
ねじ外径D(mm)
4.8
ドリル径d1(mm)
5
シャンク径d3(mm)
8
全長L(mm)
62
ドリル長L1(mm)
1
ねじ長L2(mm)
12.1
シャンク長L3(mm)
36
刃長LS(mm)
14.7
面取径ds(mm)
6.3
首径d2(mm)
7
呼び寸法
M6
ねじ径
M6
材質
超硬合金
ねじの種類
M
ピッチ(mm)
1
トラスコ品番
478-0272
溝数
2
ねじ長さ(mm)
12.1
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
25
シャンク径(mm)
8
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)