※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
複合加工用 油穴付き スーパープラネット DR-O-PNAC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ピッチ(mm)
1.75
1.25
1.5
1.75
呼び寸法
M12
M8
M10
M12
ねじ径
M12
M8
M10
M12
シャンク径(mm)
16
10
12
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09036587
品番
DR-O-PNAC UMA M12×1.75-2D
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
1本で下穴加工+面取り加工+めねじ加工が可能な複合工具で、工具交換が不要で非加工時間を削減し、生産性が向上します。
ねじ外径D(mm)
9.9
ドリル径d1(mm)
10.3
シャンク径d3(mm)
16
全長L(mm)
89
ドリル長L1(mm)
1.8
ねじ長L2(mm)
22.9
シャンク長L3(mm)
48
刃長LS(mm)
27.4
面取径ds(mm)
12.3
首径d2(mm)
13.5
呼び寸法
M12
ねじ径
M12
材質
超硬合金
ねじの種類
M
ピッチ(mm)
1.75
トラスコ品番
478-0264
溝数
2
ねじ長さ(mm)
22.9
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
25
シャンク径(mm)
16
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)