DR-PNAC UMA M12×1.5-2D 複合加工用 スーパープラネット DR-PNAC OSG(オーエスジー) 09036666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DR-PNAC UMA M12×1.5-2D 複合加工用 スーパープラネット DR-PNAC OSG(オーエスジー) 09036666
DR-PNAC UMA M12×1.5-2D 複合加工用 スーパープラネット DR-PNAC OSG(オーエスジー) 09036666

複合加工用 スーパープラネット DR-PNAC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M12
ねじ径M12
シャンク径(mm)16
内容量1本注文コード09036666品番DR-PNAC UMA M12×1.5-2D
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
ねじ外径D(mm)10.2ドリル径d1(mm)10.5シャンク径d3(mm)16全長L(mm)89ドリル長L1(mm)1.8ねじ長L2(mm)24.1シャンク長L3(mm)48刃長LS(mm)28.6面取径ds(mm)12.3首径d2(mm)13.5呼び寸法M12ねじ径M12材質超硬合金ねじの種類Mピッチ(mm)1.5トラスコ品番478-0337溝数2ねじ長さ(mm)24.1表面処理FXコーティングねじれ角(°)25シャンク径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする