OT-LT-NRT B UMA STD M10×1.25×150 溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRT OSG(オーエスジー) 09037813

OT-LT-NRT B UMA STD M10×1.25×150 溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRT OSG(オーエスジー) 09037813
OT-LT-NRT B UMA STD M10×1.25×150 溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRT OSG(オーエスジー) 09037813

溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法M10×1.25×150
ねじ径M10
内容量1本注文コード09037813品番OT-LT-NRT B UMA STD M10×1.25×150
参考基準価格(税別)¥51,600販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M呼び寸法M10×1.25×150ねじ径M10ピッチ(mm)1.25食付2P精度表記STD精度RH7全長(mm)150ねじ長さ(mm)24首下長(mm)-シャンク径(mm)7形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする