曜日別特売
OT-NRT P UMA STD M12×1.25 溝なしタップ 超硬ニューロール OT-NRT OSG(オーエスジー) 09038242

OT-NRT P UMA STD M12×1.25 溝なしタップ 超硬ニューロール OT-NRT OSG(オーエスジー) 09038242
OT-NRT P UMA STD M12×1.25 溝なしタップ 超硬ニューロール OT-NRT OSG(オーエスジー) 09038242

溝なしタップ 超硬ニューロール OT-NRT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法M12×1.25
ねじ径M12
内容量1本注文コード09038242品番OT-NRT P UMA STD M12×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,500

アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M呼び寸法M12×1.25ねじ径M12ピッチ(mm)1.25食付4P精度表記STD精度RH7全長(mm)82ねじ長さ(mm)29首下長(mm)-シャンク径(mm)8.5形状突出しセンタ無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09038242OT-NRT P UMA STD M12×1.2509038251OT-NRT B UMA STD M12×1.25OT-NRT P UMA STD M12×1.25 溝なしタップ 超硬ニューロール OT-NRT OSG(オーエスジー) 09038251溝なしタップ 超硬ニューロール OT-NRTOSG(オーエスジー)1本
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする