※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
超硬スパイラルタップ OT-SFT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M5×0.8
注文コード
09038592
品番
OT-SFT 1.5P UMA STD M5×0.8
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金・熱可塑性プラスチックなどの止り穴を高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
用途
鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
呼び寸法
M5×0.8
精度
OH3
食付
1.5P
ねじ長さ(mm)
16
首下長(mm)
24
シャンク径(mm)
5.5
溝数
3
材質
超硬合金_CARBIDE
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
15
全長(mm)
60
ピッチ(mm)
0.8
ねじの種類
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
有
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)