※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
超硬管用平行タップ OT-SPT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
ねじ径
PF(G)1/4
PF(G)1/8
PF(G)1/4
PF(G)3/8
PF(G)1/2
全長(mm)
62
55
62
65
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09038915
品番
OT-SPT 3P UMA 2 PF1/4-19
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途
鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎
材質
超硬合金(CARBIDE)
ねじの種類
PF(G)
呼び
PF(G)1/4-19
ねじ径
PF(G)1/4
1インチ当たり山数
19
精度
JIS2
食付
3P
全長(mm)
62
ねじ長さ(mm)
28
シャンク径(Φmm)
11
溝数
4
タイプ
-
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。